画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)5.0 注文コード11621033 品番BKR-350 5.0Φ×400mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など3種類から選べます 他の種類を見る

BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230 用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DF2A-350-R 被覆高酸化チタン系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする