画像準備中

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11621916 品番 IC-27 4.0Φ×550mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

IC-27は下向すみ肉および水平すみ肉溶接専用の高能率鉄粉酸化鉄系溶接棒です。手溶接はもちろんのこと長尺ものはグラビティ溶接用としてもアンダカットのない等脚長の美しいビードが得られます。特に再アーク性がよく、手溶接での断続溶接にも適しています。またスラグの剥離性もよく、美しいビード外観とすぐれた溶着効率や溶接使用伸びが得られます。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)550 電流範囲(A)下向・水平・すみ肉/150〜200 用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。 棒端/茶 JIS規格Z3211 E4327 AWS規格A5.1 E6027 該当 被覆鉄粉酸化鉄系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする