パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
軽いね ストロングマーブル玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11631086
品番
HB-1230
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
サイズ
L
質量(g)
372
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×160×60
表面処理
マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)
2.4
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)