極深軽いねストロングマーブル フライパン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11631113 品番H-8199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

深くて便利。
軽くて使いやすい。
キズ・汚れに強いマーブル加工。
注ぎ口付。
煮物もできる便利なこの深さ。
金属ヘラ使用可能な内面4層、外面3層コーティング
ガス火専用

板厚(mm)2.3 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 質量(g)688 サイズ(cm)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×280×110 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11631113 H-8199 21163539 HB--4716 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 1枚 2,798 税込3,078 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11631122
2021-12-04
用途:
毎日の調理はこのフライパン使用してます。
運輸・通信業

買うならマーブルコート一択をオススメします。マーブルコートは1年楽に持ちます。ブルーダイヤモンドコートは8ヶ月でした。

対象商品:
11631113
2021-02-28
用途:
天ぷら上げるのに使用
尾間木造園株式会社 様 (建設業・工事業)

庭で天ぷら20人前上げるのに使用しました、之であげますと早く出来ます、私はやることがごついです。業務用コンロで日が入るくらいにやりました。

2020-12-12
用途:
軽くても安全性が問題コンロから滑り易い
運輸・通信業

軽いのは素晴らしい事ですが、コンロから脱線しやすい!コンロから滑りにくい工夫をしてもらいたい!落ちたら火傷するし、軽ければ、いいもんじゃない!せっかく軽くてもコンロ滑りやすくては、危なくてしょうがない!はっきり言ってもう買いません!理由危なくてしょうがないからです。

1人が参考にしています
対象商品:
11631122
2017-02-24
用途:
自炊

購入後から1ヶ月なので耐久性は分かりませんが、使用をしていて底が滑りやすいのが気になります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする