曜日別特売
- 中山式骨盤医学メッシュベルト 中山式産業 11636187

パッケージ表面画像

- 中山式骨盤医学メッシュベルト 中山式産業 11636187
- 中山式骨盤医学メッシュベルト 中山式産業 11636187

中山式骨盤医学メッシュベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
腰廻り(cm)90~110
内容量1個注文コード11636187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

・2重式補助ベルトで骨盤の固定力をアップ。・身体にフィットする独自のカッティングライン。・耐久性、伸縮性に優れた3重構造のゴムが快適な締め心地を実現。・伸縮性が良く、薄くて軽量なメッシュ生地で快適な通気性を実現。・マジックテープで着脱・調整が簡単自在。

用途
骨盤固ベルト
サイズ
L
腰廻り(cm)
90~110
材質
ナイロン・レーヨン・ポリエステル・綿
色
白
幅(cm)
7.5~11
長さ(cm)
105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする