405 切断砥石 モノタロウ 11660093

405 切断砥石 モノタロウ 11660093 405 切断砥石 モノタロウ 11660093

切断砥石

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード11660093 品番405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスとシャープな切れ味を重視した切断砥石。
1枚補強入り。

外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材アルミナ 用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 主要切断材料一般鋼
化学物質安全性参考資料:
注意
※砥石カバーを取り付けてください。
※安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願いいたします。
※最高使用周速度を超えて使用しないでください。
※適正なフランジをご使用ください。
※砥石側面を使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11660093 405 25588387 A30S 405×3×25.4 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 1パック(5枚) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11660075
2019-04-23
用途:
軽鉄鋼の切断
農・林・水産業

砥石が減ってきたためモノタロウの砥石に交換しました。
バランスが極端に悪く振動はひどくモーターの異音がひどくなり、切断機は振り回されそうで、このまま使用するには恐ろしい、最悪大きな怪我でも起きそう!こんな事は始めてである。
穴径(Φmm) : 25.4は切断機に問題なし。もう一枚交換しても最悪!!


最終購入日 : 2018/12/24

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
11660075
2018-10-18
用途:
C型鋼の加工に使用
農・林・水産業

以前から使用していたものが摩耗してなくなってしまった為、急遽注文する
事となった入荷してさっそく使用してみたが今まで使用していた商品と何ら変わりなく使えました安く購入出来たのでラッキーでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11660084
2018-11-23
用途:
切断作業
石黒商店 様

安くて意外に使えます。ほこりも少なくて良いですね。ただ梱包が雑で箱から飛び出て到着し一緒に購入した消臭剤がを突き破っていました。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、今後の改善に努めてまいります。

対象商品:
11660093
2018-08-17
用途:
農業機械修理、製作
農・林・水産業

一般企業さまの商品と変わりなく、安価で使用出来るので、大満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
11660084
2018-11-02
用途:
Cチャン切断
建設業・工事業

安い。でも切れ味はそれほど良くないと感じたが、耐久性は思ったより有りました。

1人が参考にしています
対象商品:
11660084
2018-08-07
用途:
切断作業に使用

5枚も入ってこの値段はお買い得です。すぐに減るかなと思っていましたが耐久性もありそうでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11660093
2018-06-13
用途:
鋼材の切断
製造業

メーカー品と消耗とカット時間も変わらないと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
11660075
2018-08-20
用途:
農業用パイプ解体
農・林・水産業

パイプハウスを解体し鉄パイプ切断に使用します。耐久性があると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする