ソーラーミニカー(実験用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11717134 品番8969
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット
透明ボディーで内部構造が見えます。
マイクロモーター搭載の軽量設計
後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。
太陽電池取り外しが自由自在。

材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:681

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11717134
2025-05-13
用途:
孫と一緒に作成する
サービス業

チョット小さ過ぎましたね
でも、まだ3歳の孫が、興味深そうに、おとなしく見ているのが嬉しいですね。外で動いた時はとても嬉しそうでした

2025-05-18
用途:
孫のおもちゃ
サービス業

まだ3歳ですが、いろいろな事に興味を示し、私がしていることをじっと見て真似しようとしています。ソーラー電池にも興味を持つのではないかと購入しました。
少し小ぶりですが、今度遊びに来た時に驚かせてみようと思っています

対象商品:
11717134
2019-12-14
用途:
小学生向け出前講座(工作)で使用
その他業種

軽いので持ち運びが楽。また完成してミニカーが動いた時の子ども達の
喜びが大きい。

2人が参考にしています
対象商品:
11717134
2018-11-09
用途:
小学生向け出前講座・工作
その他業種

軽くて作業しやすい。また手順が解り易くて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11717134
2018-07-01
用途:
夏休みの工作
その他業種

夏休み工作物で、取り寄せ中、いろいろな工作物を取り寄せいる。

対象商品:
11717134
2017-05-30
用途:
親子向け体験教室

新エネルギーを体験させるために、親子で作る教室を企画中。
本体もソーラーパネルも想像より小さなものでしたが、太陽の光でチョロキューのごとく即走り、タイヤを回すミニカーに感動しました。
太陽エネルギーに感動出来る教材です。

1人が参考にしています
2024-09-23
用途:
子供に
電気・ガス・熱供給・水道業

意外と小さかった
ギヤのバリ取りが甘いのでかみ合わせが良くなく、
ちょっと伝達ロスが大きい感じ。
子供が作るにはちょっと難しいかな?
ある程度大きければまだやりやすいんだが

対象商品:
11717134
2022-09-13
用途:
子供の自由研究
その他業種

車輪とモーターの噛み合わせが悪くて、走るまでいかなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする