好川産業
好川産業の 店舗運営用品
好川産業の 置き物/インテリア小物/収納
アルファベットレター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11746695
品番
YKJ-603284
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途
装飾 インテリア
材質
MDF
幅(mm)
58
高さ(mm)
60
文字内容
c
奥行(mm)
20