曜日別特売
- パックス 重曹 太陽油脂 11749228

パックス 重曹

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(600g)
注文コード
11749228
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

細かく柔らかな粒子が食器を傷つけず汚れを落とします。水に溶かすと弱アルカリ性になり汚れを分解して、洗浄します。

液性
弱アルカリ性
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11749228
2020-01-31
用途: 洗浄用
教育・研究機関

食器の予洗い洗浄や清掃用。
水溶液(500mlペットボトルに、ティースプーン少なめ1杯)を作りスプレーガンで利用してます。テーブルダスターにもシュッとやって拭くと綺麗になります。ただし、濃すぎると白い結晶が浮きます。

粒子が細かいので、IHのプレート面を磨いたりもします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする