旭化成ホームプロダクツ
旭化成ホームプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
旭化成ホームプロダクツの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
旭化成ホームプロダクツの ラップ
サランラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11750603
品番
22cm×15m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
家庭用
材質
ポリ塩化ビニリデン
長さ(m)
15
幅(cm)
22
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-60
材質(刃)
ブリキ