※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イリジウムパワー スパークプラグ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ターミナル形状RC(ナットタイプ かしめあり) ねじ径(mm)14 ねじ長さ(mm)17.5 注文コード11756018 品番267700-0630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はターミナル形状・ねじ径・ねじ長さなど86種類から選べます 他の種類を見る

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。優れた着火性。

ねじ径(mm)14 ねじ長さ(mm)17.5 六角軸二面幅(mm)16 呼び番号I27 火花ギャップ(mm)0.8 碍子プロジェクト(mm)1.5 火花位置(mm)3 接地高さ(mm)5.2 ターミナル形状RC(ナットタイプ かしめあり) レジスタ(kΩ)5
注意
※プラグは正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。
※トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。
※また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
※プラグの交換及び調整時には、必ずエンジンを止めて下さい。
※火災、感電の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11756018 267700-0630 07691997 267700-0630 イリジウムパワープラグ 267700-0630 DENSO(デンソー) イリジウムパワープラグ 267700-0630 DENSO(デンソー) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11756255
2021-11-29
用途:
2馬力の船外機用の予備として購入
農・林・水産業

2馬力船外機用の予備として購入しました。長持ちするプラグを選びたいと考え、若干高価だと感じましたがこの商品を選びました。万一の時の予備用として船外機とともに持ち運んでいます。

対象商品:
11756255
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品:
11756422
2020-05-23
用途:
小型のバイク

小型のバイク(2スト 110cc)に取り付けしました。始動性はよくなりました。ただ、値段が高い。もう少し安ければよいのですが!

対象商品:
11756544
2019-08-13
用途:
メンテナンス

早い対応で同一の物があり、問題なく使用でき助かりました。

対象商品:
11756526
2019-07-18
用途:
バイクのメンテナンス
GLAMhair 様 (サービス業)

セルも一発でかかり良かったです
乗ってるときはどうかはいまいちわかりません

対象商品:
11756578
2017-04-28
用途:
交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

デンソー純正は良いですがお値段も安くして頂いてもお高いです。

対象商品:
11756343
2018-06-20
用途:
SR400に
マイクロシステムズ 様 (サービス業)

始動性はよくなる。アイドリング強くなる。燃費は普通。

対象商品:
11756483
2016-11-27
用途:
バイク

ブランド、商品ともに間違いありません。安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする