RU-1370 カスタム エアフィルター オーバルストレート K&N 11757393

RU-1370 カスタム エアフィルター オーバルストレート K&N 11757393 RU-1370 カスタム エアフィルター オーバルストレート K&N 11757393

カスタム エアフィルター オーバルストレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11757393 品番RU-1370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

内径(Φmm)62 アングル20度 材質(エンドキャップ)ラバーモールド フィルター外径(mm)95×114 フィルター長さ(mm)127
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルが塗布されていない場合、付属のオイルチューブを塗布してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11757393
2020-10-02
用途:
ダートレース用バイクに使用

サイズがどんぴちゃりで良かったです。
形も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする