RoHS指令(10物質対応)対応
材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)18.9
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)100
概略質量(g/m)250
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40〜100
推奨雰囲気温度(℃)-40〜80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2
質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95
六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
長さL(mm)240(1005〜1005まで)