DTX5L-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco 11793425

DTX5L-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco 11793425 DTX5L-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco 11793425

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11793425 品番DTX5L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

世界のAC-DELCOブランド。
90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。
始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

バッテリー容量(Ah)4 他社参考品番(GSユアサ)YTX5L-BS 用途バイク用バッテリー 長さ(mm)114 幅(mm)71 高さ(mm)106 電圧(V)12 液入質量(kg)1.9 主な適合車種アドレス110 2000-2004年式:03年-に適合
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※液入充電済
※製品保証/12ヶ月または2万km
※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793425
2020-07-13
用途:
バッテリーを交換

バッテリーが弱くなってきたので交換しました。安くて始動性もよく安心して使えます。

対象商品:
11793407
2020-04-21
用途:
バイクのバッテリー定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカー品だけに長持ちした実績からまた購入しました。

対象商品:
11793486
2020-03-13
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

電力容量は18Ahで同じですが全体に小さ目で特に奥行きが2cmm程短かった。バッテリーケースの奥側に木と段ボールの当て物を入れました。問題なく使用できています。

対象商品:
11793407
2020-03-11
用途:
バイクに使用
株式会社 キンプ 様 (農・林・水産業)

50ccスクーターに使用しました。
ここのメーカーはいつも使用してるので安心です。

対象商品:
11793468
2020-05-21
用途:
オートバイ

寿命が短かった。3年。
同じ使用車両と同様の使用頻度、距離で、これより安価の大陸製の方が4年以上使えた。

対象商品:
11793486
2020-01-26
用途:
バイク

ゴールドウイング1500のバッテリーが上がってしまったので、購入しました、確か前回と同じものにしました。

対象商品:
11793407
2019-06-03
用途:
バイクのバッテリー補充
農・林・水産業

注文してすぐに届きました 
型番と合致するか不安でしたが 動いたので安心しました
写真を3方向から撮影したものが欲しかったなとは思いました

対象商品:
11793416
2019-05-21
用途:
tansiyanitosai
農・林・水産業

sugunitukaete hitoansindesu ankadatutanode

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする