管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ30
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
排気方式ノンリリーフタイプ
取付け方法(-) 取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(6) ナイロンケース