AW30-N02-8Z-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 11823832

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード11823832 品番AW30-N02-8Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,860
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など780種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7MPa 設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ30 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 排気方式リリーフタイプ 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(8) レベルゲージ付金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする