BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876420
品番
31EA06CZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
ねじサイズ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30〜100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
32
寸法Y1(mm)
27
質量(g)
185
最大流量(L/min)
26(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機