31EA12CZ BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876438 31EA12CZ BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876438

BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11876438 品番 31EA12CZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。

ねじサイズRc3/4 最高使用圧力(MPa)20.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30〜100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法C(mm)83 寸法D(mm)48 寸法Y1(mm)36 質量(g)630 最大流量(L/min)80(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする