BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876456
品番
31EA02C-XXZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
ねじサイズ
Rp1/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30〜100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)
43
寸法D(mm)
22
寸法Y1(mm)
14
質量(g)
70
最大流量(L/min)
6(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。カラーが下がる状態で使用すると、カップラーが不用意に分離し、流体が噴出する恐れがあり危険です。
※31EA02Cは相手ネジは必ずRねじを御使用ください。