BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876614
品番
31AA06C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
ねじサイズ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
27.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30〜100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)
51
寸法D(mm)
29
寸法Y1(mm)
24
質量(g)
140
最大流量(L/min)
15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
注意
※EAシリーズとの互換性はありません。