BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876648
品番
31AA16C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
ねじサイズ
Rc1
最高使用圧力(MPa)
27.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30〜100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
57
寸法Y1(mm)
41
質量(g)
850
最大流量(L/min)
140(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
注意
※EAシリーズとの互換性はありません。