cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ブラウン グラシンケース 52×30(250枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889739
品番
94200
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
耐油紙
色
ブラウン
外寸(mm)
52×H30
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下
注意
※焼成用です。冷凍や蒸しで使用した場合、水分によって色写りする可能性がこざいます。
※万が一色写りした際も食品検査済みの商品ですので、成分的に体に害は有りません。