cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ホワイト グラシンケース 52×30(250枚入)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889791
品番
94190
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥297
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
グラシン
色
ホワイト
外寸(mm)
52×H30
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下