cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ブラウン グラシンケース 40×25(250枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889861
品番
94198
参考基準価格(税別)
¥344
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
耐油紙
色
クラフト
外寸(mm)
40×H25
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下