cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ベーキングカップウェーブ 50×39(100枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889888
品番
94205
参考基準価格(税別)
¥1,122
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
80g白ハトロンラミ
色
ブラウン
外寸(mm)
50×H39
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可
耐熱温度(℃)
220以下