cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta 両面シリコン グラシンケース 白 5F (500枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
注文コード
11890001
品番
98075
参考基準価格(税別)
¥1,296
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
材質
両面シリコン紙
色
白
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
35×H20