※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじ径10-32UNF 制御方式メータアウト 注文コード11896517 品番AS1301F-U10/32E-04A
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は適合チューブ外径・ねじ径・制御方式など171種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサル 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじ径10-32UNF 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 タイプメーターアウト プッシュロック式 ボディサイズ10-32UNF 六角対辺(mm)8 制御方式メータアウト 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする