RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)650(1005〜1005まで)
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)31.8
外径(Φmm)43.5
補強層4W/S
最高使用圧力(MPa)14
最小破壊圧力(MPa)56
最小曲げ半径(mm)240
概略質量(g/m)1750
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40〜100
推奨雰囲気温度(℃)-40〜80
規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)890
寸法X(mm)46
寸法Y(mm)50