RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)280(1005〜1005まで)
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.2
補強層2W/B
最高使用圧力(MPa)28
最小破壊圧力(MPa)112
最小曲げ半径(mm)80
概略質量(g/m)510
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40〜100
推奨雰囲気温度(℃)-40〜80
規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)167
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)27