アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11917967
品番
7878
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
形態安定でメンテナンスしやすいポケットフラップ付オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
SS
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
首廻り(cm)
40
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
1