アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
SS
注文コード
11918150
品番
7878
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形態安定でメンテナンスしやすいポケットフラップ付オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ピンク
サイズ
SS
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
首廻り(cm)
40
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
60