曜日別特売
A20PS25-1P-E ADEX VALVE A20シリーズ ParkerTAIYO 11944477

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ADEX VALVE A20シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個ポート数5注文コード11944477品番A20PS25-1P-E
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5切換方式4方向単動配管形式サブベース配管形形式シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)定格電圧(V)DC24シール方式ソフトシール位置数2作動方式パイロット形使用流体空気ポートサイズベースなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする