アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11966075
品番
43070
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
夏はドライに、冬は冷え感を抑えるオールシーズン快適なシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
3L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27.5
首廻り(cm)
45
素材
高通気カラット ポリエステル90%・綿10%
色番
1
胴回り(cm)
126.5
後丈(cm)
83