アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11968997
品番
43108
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
爽やかに着こなす、好印象の定番オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
首廻り(cm)
38.1
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
1
胴回り(cm)
98
後丈(cm)
75