アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
M
注文コード
11969076
品番
43108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
爽やかに着こなす、好印象の定番オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
M
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
24
首廻り(cm)
39.3
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
7
胴回り(cm)
104
後丈(cm)
77