出力(kW)11
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比3
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)185
寸法L(mm)803
寸法H(mm)360
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)234
寸法S(mm)45
寸法D(mm)311
寸法E(mm)167
寸法C(mm)125
寸法T(mm)9
寸法W(mm)14
寸法Z(mm)24
寸法M(mm)380
寸法N(mm)280
寸法I(mm)428
寸法J(mm)75
寸法G(mm)35
寸法K(mm)96
寸法Q(mm)82
寸法R(mm)105
寸法U(mm)5.5
塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)
周囲湿度(%RH)80%RH以下
寸法KL(mm)270
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])500/600
始動方法入-△始動
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法KD(mm)35
寸法QK(mm)63
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法DB(mm)-
極数(P)4
寸法KLB(mm)-