出力(kW)15
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比30
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキ付
質量(kg)370
寸法L(mm)-
寸法H(mm)483
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)400
寸法S(mm)80
寸法D(mm)-
寸法E(mm)195
寸法C(mm)300
寸法T(mm)14
寸法W(mm)22
寸法Z(mm)28
寸法M(mm)490
寸法N(mm)470
寸法I(mm)500
寸法J(mm)100
寸法G(mm)45
寸法K(mm)99
寸法Q(mm)130
寸法R(mm)170
寸法U(mm)9
塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)
周囲湿度(%RH)80%RH以下
寸法KL(mm)-
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60
始動方法入-△始動
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)1182.5
寸法KD(mm)35
寸法QK(mm)91
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法DB(mm)341
極数(P)4
寸法KLB(mm)280