GM-LJPV-22kw-1/20 ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形) 三菱電機 11974445

ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
減速比20
出力(kW)22
内容量1台注文コード11974445品番GM-LJPV-22kw-1/20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,630,400販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)22電源三相電圧(V)200/200/220減速比20周波数(Hz)50/60/60取付方式立形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キー、棒状油面計ブレーキブレーキなし質量(kg)337保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)80寸法D(mm)576寸法T(mm)14寸法W(mm)22寸法K(mm)99寸法Q(mm)130寸法U(mm)9塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)周囲湿度(%RH)80%RH以下寸法KL(mm)290出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)470寸法LC(mm)560寸法LZ(mm)24寸法KD(mm)35寸法QK(mm)91周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)510寸法LE(mm)6寸法LG(mm)25寸法LL(mm)881寸法LR(mm)140寸法KK(mm)0寸法DB(mm)578極数(P)4寸法DL(mm)296寸法DR(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする