画像準備中

半袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード11982200 品番50404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

材質ボタン/糸付ボタン ホワイト サイズL 胸廻(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)28 着丈(cm)77 首廻り(cm)42.5 素材ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする