ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中実軸・脚取付形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11984333 品番 GM-SHYP-RT -0.75kw-1/240
参考基準価格(税別)¥358,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比240 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付形 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 質量(kg)30.9 寸法L(mm)422 寸法H(mm)258 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 寸法A(mm)100 モータータイプギヤードモータ 寸法F(mm)85 寸法S(mm)40 寸法D(mm)150 寸法B(mm)268 寸法C(mm)170 寸法T(mm)8 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)14 寸法P(mm)168 寸法M(mm)190.5 寸法N(mm)200 寸法G(mm)20 寸法K(mm)39.2 寸法Q(mm)65 寸法R(mm)83 寸法U(mm)5 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 寸法KL(mm)138 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法LB(mm)- 寸法KD(mm)27 寸法QK(mm)55 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 寸法CH(mm)88 寸法CL(mm)103 寸法EA(mm)86 寸法EB(mm)70 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする