出力(kW)1.5
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比40
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)37.3
寸法L(mm)466
寸法H(mm)258
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
寸法A(mm)100
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)85
寸法S(mm)40
寸法D(mm)175
寸法B(mm)268
寸法C(mm)170
寸法T(mm)8
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)14
寸法P(mm)168
寸法M(mm)190.5
寸法N(mm)200
寸法G(mm)20
寸法K(mm)65.5
寸法Q(mm)65
寸法R(mm)83
寸法U(mm)5
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)148
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法KD(mm)27
寸法QK(mm)55
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法CH(mm)88
寸法CL(mm)103
寸法EA(mm)86
寸法EB(mm)70
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8