出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比100周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)56.1寸法L(mm)557寸法H(mm)297保護構造屋内形(IP44相当)定格連続寸法A(mm)105モータータイプギヤードモータ寸法F(mm)90寸法S(mm)50寸法D(mm)206寸法B(mm)289寸法C(mm)190寸法T(mm)9寸法W(mm)14寸法Z(mm)18寸法P(mm)184寸法M(mm)230寸法N(mm)214寸法G(mm)22寸法K(mm)78.5寸法Q(mm)75寸法R(mm)94寸法U(mm)5.5塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)160出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LB(mm)-寸法KD(mm)27寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法CH(mm)107寸法CL(mm)122寸法EA(mm)102寸法EB(mm)88極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8