ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比40 取付方式脚取付形 注文コード11985392 品番GM-SP-0.75kw-1/40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品は出力・減速比・取付方式など180種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比40 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付形 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 質量(kg)15.8 寸法L(mm)382 寸法H(mm)160 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 寸法F(mm)110 寸法S(mm)28 寸法D(mm)150 寸法E(mm)70 寸法C(mm)105 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)165 寸法N(mm)137 寸法I(mm)- 寸法J(mm)28 寸法G(mm)18 寸法K(mm)26 寸法Q(mm)42 寸法R(mm)57.5 寸法U(mm)4 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 寸法KL(mm)138 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法LB(mm)- 寸法KD(mm)27 寸法QK(mm)36 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法KLB(mm)- 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11987255
2025-08-06
用途:
食品機械
製造業

故障による交換ねため購入しましたり以前の取付穴の位置が合うか心配でしたがバッチリ合いました。

対象商品:
11985392
2017-11-24
用途:
工作機械の駆動用
個人のお客様

シャフトの太さをもう少し太くして、長さをもう少し長くした方が、使い易い。当日、遅くとも翌日出荷にして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする