出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比60
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付形
ブレーキ有無なし
使用環境屋外
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)27.7
寸法L(mm)403
寸法H(mm)195
保護構造屋外形
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法F(mm)135
寸法S(mm)32
寸法D(mm)150
寸法E(mm)87.5
寸法C(mm)125
寸法T(mm)8
寸法W(mm)10
寸法Z(mm)12
寸法M(mm)200
寸法N(mm)161
寸法I(mm)230
寸法J(mm)30
寸法G(mm)18
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)65
寸法U(mm)5
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30
始動方法直入れ
設置場所屋外
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)-
寸法KD(mm)27
寸法QK(mm)45
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法KLB(mm)-
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8