GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/30 ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機 11989407

ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可80日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
30
ブレーキ
ブレーキ付
注文コード
11989407
品番
GM-SSYPFB-RH-0.75kw-1/30
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
30
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形 フェースマウント共用
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
付属品
出力軸保護カバー、特殊座金
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
19
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
114
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
寸法A(mm)
114
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
57
寸法T(mm)
33.3
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
98
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法K(mm)
18
寸法Q(mm)
46
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
寸法KL(mm)
138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
50/60
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
寸法LD(mm)
85
寸法LB(mm)
466
寸法NB(mm)
150
寸法KD(mm)
27
寸法ML(mm)
24
寸法QK(mm)
22
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)
4
寸法LG(mm)
4
寸法CA(mm)
45
寸法CB(mm)
101
寸法SL(mm)
114
寸法MB(mm)
296
寸法CC(mm)
170
寸法CL(mm)
1.35
寸法SD(mm)
44
極数(P)
4
寸法MD(mm)
10.5
寸法MS(mm)
M12
寸法QC(mm)
31.4
寸法QD(mm)
30.4
寸法ZL(mm)
13
寸法ZS(mm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする