出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比15
周波数(Hz)50/60/60
取付方式フランジ形 フェースマウント共用
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
付属品出力軸保護カバー、特殊座金
ブレーキブレーキ付
質量(kg)19
寸法L(mm)-
寸法H(mm)114
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
寸法A(mm)114
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)30
寸法D(mm)150
寸法B(mm)106
寸法C(mm)57
寸法T(mm)33.3
寸法W(mm)8
寸法P(mm)98
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法K(mm)18
寸法Q(mm)46
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)138
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)85
寸法LB(mm)466
寸法NB(mm)150
寸法KD(mm)27
寸法ML(mm)24
寸法QK(mm)22
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LE(mm)4
寸法LG(mm)4
寸法CA(mm)45
寸法CB(mm)101
寸法SL(mm)114
寸法MB(mm)296
寸法CC(mm)170
寸法CL(mm)1.35
寸法SD(mm)44
極数(P)4
寸法MD(mm)10.5
寸法MS(mm)M12
寸法QC(mm)31.4
寸法QD(mm)30.4
寸法ZL(mm)13
寸法ZS(mm)18