カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001047 品番N6LPATCH2MBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠
100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)
ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供
環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上
仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証

規格CAT6 ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)6 爪折れ防止対応 ブルー 導体サイズ(AWG[mm2])24 仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B セット内容Cat6ケーブル 幅(mm)12 高さ(mm)7.8 質量(g)82 湿度(%RH)0〜95 コネクタ形状RJ45コネクタ 保存温度(℃)0〜80 難燃性規格:LSZH 動作温度(℃)0〜80 ワイヤーゲージ:24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 コネクタA1 - RJ-45 コネクタB1 - RJ-45 結線ANSI/TIA-568-B 材質(被膜)EVA、Al(OH)3 給電方式PoE対応 LANカテゴリCat6 - 650MHz 導体数4 pair U/UTP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする