マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001056 品番DKT31CH2CPD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応
USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能
本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ
信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避
幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作
ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック

用途
ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現
USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応
長さ(mm)125 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) 幅(mm)65 コネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、7.5W急速充電対応)、2x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応、15W急速充電対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x 有線LANポート 高さ(mm)25 ケーブル長(cm)30 スペースグレー 質量(g)98 保証期間3年間 インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED インターフェースUSB 3.2 Gen 2 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする