曜日別特売
6ASPAT1MBL カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com 12001510

6ASPAT1MBL カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com 12001510
6ASPAT1MBL カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com 12001510
6ASPAT1MBL カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com 12001510
6ASPAT1MBL カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com 12001510

カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード12001510品番6ASPAT1MBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定
ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応
仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム
PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠
高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
規格CAT6Aケーブル長(m)1爪折れ防止ありブルーコネクタあり構造4ペア STP給電方式PoE対応導体サイズ(AWG[mm2])25コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:26 AWG銅線RoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(被膜)PVC伝送速度(Gbps)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする