Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013970 品番MDP2HDEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計
幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応
ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど
簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス

用途
出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続
Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続
ブラック ケーブル長(mm)331 長さ(mm)56 幅(mm)26 高さ(mm)15 質量(g)24 保証期間3年間 コネクタAMini DisplayPort コネクタBHDMI (19ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス メス形状HDMI 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする